Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB M65W224TN3 Elektrische Box Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB M65W224TN3 Elektrische Box Grau
ABB M65W224TN3 Elektrische Box Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59108220
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SLM006500S1214
EAN/GTIN:
     8000126107302
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Stromkreisverteiler, Baureihe Mistral 65, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP65, geltende Normen: DIN EN 60670-1; VDE 0606-1, DIN EN 60670-24; VDE 0606-24, IK-Code 09, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom In 125 A, Glühdrahtfestigkeit 750°C, in RAL 7035, Gehäuse aus Polystyrol, Transparente einflüglige Tür, Tür aus Thermoplast, in RAL PETROLBLAU, mit Schnappverschluss, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung oben über Vorprägungen, unten über Vorprägungen, seitlich über Vorprägungen, Abmessungen in mm (H x B x T): 435 x 320 x 155, 2-reihig, Platzeinheiten 24, Reihenabstand: 125 / 150, Abdeckungen aus Kunststoff, unverlierbaren Schrauben, mit N/PE Quick-Steckklemme, Geräteträger herausnehmbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
2570 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Abmessungen (BxTxH)
320 x 155 x 435 mm
Material
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.