Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax 124999 Reinigungstücher Mikrofaser, Polyamid, Polyester Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonax 124999 Reinigungstücher Mikrofaser, Polyamid, Polyester Grün, Weiß
Sonax 124999 Reinigungstücher Mikrofaser, Polyamid, Polyester Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60034528
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     124999
EAN/GTIN:
     4064700416802
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Mikrofaser, Polyamid, Polyester
Produktfarbe
Grün, Weiß
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Nicht im Trockner trocknen
Ja
Inhaltsstoffe
85% Polyester, 15% Polyamide
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
400 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.