Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P12 - 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC P12 - 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P12 - 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P12 - 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P12 - 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P12 - 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P12 - 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P12 - 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62497458
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00135A
EAN/GTIN:
     4895213701617
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der P12 Lüfter verfügt über ein komplett neu entwickeltes Lüfterdesign und ist optimiert für einen hohen statischen Druck.
Das prädestiniert ihn für die Nutzung auf Kühlkörpern und bei höherem Luftwiderstand.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Startspannung
2.8 V
Nennstrom
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
139 g
Kabellänge
0.4 m
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Paketgewicht
800 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Ventilator-Anschluss
3-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
20
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel
0.3 Sone
Maximaler Luftstrom
56.3 cfm
Luftstrom
95.65 m³/h
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Weitere Suchbegriffe: arctic gehäuselüfter, gehäuselüfter, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00163A
ab € 30,34*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00161A
ab € 5,50*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00162A
ab € 7,23*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00168A
ab € 6,79*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00167A
ab € 6,90*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00119A
ab € 3,40*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00171A
ab € 3,93*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00120A
ab € 3,46*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00170A
ab € 4,29*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00121A
ab € 4,89*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00125A
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.