Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Detecto XPlus 8077 Blau 48 mm Scheibenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Detecto XPlus 8077 Blau 48 mm Scheibenschloss
ABUS Detecto XPlus 8077 Blau 48 mm Scheibenschloss
ABUS Detecto XPlus 8077 Blau 48 mm Scheibenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62559092
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     71804
EAN/GTIN:
     4003318718045
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Das ABUS Bremsscheibenschloss GRANIT™ Detecto XPlus 8077 setzt Maßstäbe in Sachen Qualit13.5 mm, 48 mm, 940 g, 100 dB, LEDät, Schutz und Komfort.
Es beginnt mit dem richtigen Material. In diesem Fall zäher, gehärteter Spezialstahl für Schließbolzen, Gehäuse und tragende Teile des Verriegelungsmechanismus. Der verbaute ABUS XPlus Zylinder wurde eigens gegen Manipulation optimiert, z.B. gegen Picking-Angriffe. Auch elektronisch spielt das GRANIT™ Detecto XPlus 8077 in der ersten Liga. Die Alarmfunktion mit 3D Position Detection reagiert empfindlich und mit 100 dB auf Aufbruchsversuche. Dabei weiß ein automatisches Bremsscheibenerkennungssystem genau, wann das Schloss zur Sicherung Ihres Bikes auf der Scheibe sitzt oder nicht. So kann das GRANIT™ Detecto XPlus 8077 bequem geschlossen transportiert werden, ohne dass der Alarm losgeht. Und verschiedenfarbige LEDs informieren Sie auf einen Blick über den Aktivitäts- und Batteriestatus.

Technologie
Der 13,5 mm Schließbolzen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt. 3D Position Detection – erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus. Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung .Dank des automatischen Bremsscheibenerkennungssystems kann das Schloss im geschlossenen Zustand transportiert werden, ohne dass der Alarm aktiviert wird. Akustische und optische Signale (mehrfarbige LEDs) zeigen den Batterie- und Aktivitätsstatus an. ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z. B. Picking. Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten, davon ein LED-Leuchtschlüssel. Zwei AAA Standardbatterien im Lieferumfang enthalten.

Tipps
Dieses Schloss können Sie gleichschließend mit anderen Schlössern bestellen. Das bedeutet, mehrere Schlösser passen zu einem Schlüssel bzw. einer Schließung. Bremsscheibenschlösser sind die kompakteste Kategorie von Motorradschlössern und dadurch leicht zu transportieren. Um die Sicherheit bei längerer Parkdauer zu erhöhen, ist es ratsam, das Motorrad zusätzlich an einen festen Gegenstand anzuschließen. Dank des 3D Detection System wird der Motorradfahrer beim Bewegen des Motorrades vom Ständer gewarnt, wenn das Schloss noch an der Bremsscheibe ist. Im scharf geschalteten Zustand hat das rote Blinklicht eine zusätzlich abschreckende Wirkung

ABUS Bremsscheibenschlösser – kompakt gebaut
ABUS Bremsscheibenschlösser sind die perfekten Problemlöser für den Motorradfahrer-Alltag. Sie sichern die Motorräder beim Abstecher in Café oder bei einem Schaufensterbummel. Klein, kompakt und leicht finden sie unter fast jeder Sitzbank Platz. ABUS bietet eine große Auswahl an Sicherungen dieser Bauart: Vom klassischen Basisschutz über die Lifestyle-Serie Sledg bis hin zur Hightech-Baureihe Detecto mit integriertem elektronischen Alarmsystem.

Alarm Bremsscheibenschlösser – Sicherheit, Alarmanlage und Vergesschutz in Einem
Die Zeit ist der größte Gegner für Diebe. Sie suchen demnach zunächst nach Zweirädern, die nicht ausreichend gesichert sind. Angeschlossene Motorräder sind in jedem Fall ein schwierigeres Ziel für die Gauner. Um die Hürde weiter zu steigern, hat ABUS einige Schlösser mit Elektroeinheiten ausgestattet. Durch unterschiedliche Detektionssysteme mit akustischen und optischen Signalen, die auf Bewegung oder Erschütterungen reagieren, hilft ABUS das Bike noch zuverlässiger zu sichern.

Schablone zum Ausdrucken und Prüfen
In der Produktansicht finden Sie nun bei jedem Bremsscheibenschloss unter "Downloads" eine Schablone. Diese können Sie ausdrucken, ausschneiden und an die Bremsscheibe Ihres Motorrads anlegen. So können Sie prüfen, ob das jeweilige Schloss für Ihr Motorrad passend ist.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
48 mm
Gewicht
940 g
Innendurchmesser
13.5 mm
Merkmale
Geeignet für Motorrad
Ja
Typ
Scheibenschloss
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Sockelmaterial
Stahl
Weckerfunktion
Ja
Warnung Dezibel
100 dB
Alarmdauer
15 s
Schloss Art
Schlüssel
Bewegungssensor
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss abus, fahrradschloss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.