Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Japansäge
>
Japansäge Sägeblatt
>
Artikel
DeWALT DT20741-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-62748627
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DT20741-QZ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Japansäge Sägeblatt
Multi-Tool
Multitool
Elektro-Multi-Cutter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Arbeitstiefe
43 mm
Breite
64 mm
Merkmale
Typ
Sägeblatt
Geeignet für Materialien
Holz, Beton, Kunststoff
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Werkzeug-Zubehör
>
Multifunktionswerkzeugzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Multifunktionsschneider
,
Multi-Cutter
,
Oszillierer
,
multi-cutter dewalt
,
elektro multi cutter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT DT20711-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör
DeWalt
DT20711-QZ
ab € 16,82*
Ähnlich
DeWALT DT20712-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör
DeWalt
DT20712-QZ
ab € 5,48*
Ähnlich
DeWALT DT20714-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör
DeWalt
DT20714-QZ
ab € 5,45*
Ähnlich
DeWALT DT20716
DeWalt
DT20716-QZ
ab € 5,45*
Ähnlich
DeWALT DT20740-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt
DeWalt
DT20740-QZ
ab € 10,01*
Ähnlich
Multi-Tool BiM Saegeblatt 64mm
DeWalt
DT20748-QZ
ab € 17,34*
Ähnlich
Multi-Tool Saegeblatt HM 35mm
DeWalt
DT20743-QZ
ab € 37,15*
Ähnlich
Multi-Tool Titan Saegeblatt 64mm
DeWalt
DT20747-QZ
ab € 20,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen