Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Hobbymesser mit einklappbarer Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Hobbymesser mit einklappbarer Klinge
Stanley Hobbymesser mit einklappbarer Klinge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62914260
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-598
EAN/GTIN:
     5000366105987
Suchbegriffe:
Klappmesser
Präzisionsmesser
Skalpellmesser
Bastelmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Messer mit klappbarer Klinge
Produktfarbe
Edelstahl
Einziehbare Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Alterswarnung
Nicht für Kinder unter 18 Jahren geeignet
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
2
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-11-411
ab € 2,37*
Zubehör
Stanley
1-11-221
ab € 21,41*
Zubehör
Stanley
0-11-221
ab € 2,02*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,93*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,37*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 18,91*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 32,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.