Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
APC Smart-UPS VT Baying Kit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-636799
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
SUVTOPT005
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
UPS
USV
USV Anlage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
1375 x 270 x 55 mm
Paketgewicht
13640 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11360 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
1357 x 232 x 25 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
apc ups
,
rack zubehör
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,66*
€ 526,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,97*
€ 519,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,69*
€ 499,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,34*
€ 489,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,55*
€ 445,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Smart-UPS VT 10-20kVA 400V Battery Breaker Box for Batteries 24Ah +/-200V DC to 42Ah +/-200V DC
APC
SUVTBB10K20H
ab € 431,51*
Ähnlich
APC Smart-UPS VT 10-40kVA 400V Battery Breaker Box for Batteries 42Ah +/- 200V DC and above
APC
SUVTBB10K40H
ab € 482,15*
Ähnlich
APC Smart-UPS VT Battery Temperature Sensor for APC External Battery Cabinet
APC
SUVTOPT007
ab € 73,96*
Ähnlich
APC Smart-UPS VT Conduit Box for 20.59inch/523mm UPS Enclosure
APC
SUVTOPT002
ab € 70,43*
Ähnlich
APC Smart-UPS VT Input Breaker for 30kVA/400V UPS
APC
SUVTOPT110
ab € 149,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen