Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland QT105 Handkarre Sackkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland QT105 Handkarre Sackkarre
Toolland QT105 Handkarre Sackkarre
Toolland QT105 Handkarre Sackkarre
Toolland QT105 Handkarre Sackkarre
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65267505
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     QT105
EAN/GTIN:
     5411244991057
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
725 mm
Plattentiefe
475 mm
Breite
475 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
750 mm
Gewicht
8400 g
Merkmale
Produkttyp
Sackkarre
Produktfarbe
Blau, Weiß
Maximales Lastgewicht
150 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
105 mm
Faltbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OHT150
ab € 55,99*
Ähnlich
Perel
OHT300
ab € 105,03*
Ähnlich
Stanley
WEST-517
ab € 96,85*
Ähnlich
Stanley
SXWTD-FT585
ab € 67,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.