Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel OHT150 Servierwagen Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel OHT150 Servierwagen Aluminium, Schwarz
Perel OHT150 Servierwagen Aluminium, Schwarz
Perel OHT150 Servierwagen Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15602467
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OHT150
EAN/GTIN:
     5410329421601
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
  • Schiebebügel ist um 90° klappbar
    - Gummi-Auflage
    - 2 Bockrollen
    - 2 Lenkrollen
    - Handgriff mit 'Soft Grip'-Schutz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
740 mm
Höhe
830 mm
Breite im geschlossenen Zustand
480 mm
Tiefe im geschlossenen Zustand
740 mm
Höhe im geschlossenen Zustand
230 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Anzahl der Regale
1 Regale
Radgröße
100 mm
Reifenmobilität
Fixed, Drehring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OHT300
ab € 104,73*
Ähnlich
Toolland
QT105
ab € 47,67*
Ähnlich
Stanley
WEST-517
ab € 96,73*
Ähnlich
Stanley
SXWTD-FT585
ab € 57,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.