| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-66549534 Herst.-Nr.: BS10-55025 EAN/GTIN: 4017538076434 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Mini Displayport Stecker 1.2 auf DVI-D 24+1 Stecker, schwarz, 1m Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, minidisplayport adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 1m |
| | |
| |