| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-66549550 Herst.-Nr.: BS10-55055 EAN/GTIN: 4017538076557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | shiverpeaks®-BASIC-S--Mini Displayport Stecker 1.2 auf DVI-D 24+1 Stecker, schwarz, 5m Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DVI-D | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | DisplayPorts-Version | 1.2 | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Plug | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, minidisplayport adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 5m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |