Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHEITA 9561 Magnettafel 600 x 400 mm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RHEITA 9561 Magnettafel 600 x 400 mm Schwarz, Weiß
RHEITA 9561 Magnettafel 600 x 400 mm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69206892
Hersteller:
     Rheita
Herst.-Nr.:
     9561
EAN/GTIN:
     4006335095618
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Magnet-Memo-Board 60 x 40 cm, mit 2 Magneten und Boardmarker, Papprückwand
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
400 mm
Lieferumfang
Magnete enthalten
Ja
Anzahl der Magneten
2 Stück(e)
Marker enthalten
Ja
Technische Details
Plattengröße (B x T)
600 x 400 mm
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1030-8
ab € 2,63*
Zubehör
Rheita
1030-2
ab € 0,58*
Zubehör
Rheita
1030-11
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.