Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69449296
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10611000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 1 Verbraucher
    - Anschlussart: S-Anschlüsse
    - Stichmaß: 150 ± 16 mm
    - Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
    - Keramikmischsystem
    - min. Betriebsdruck: 1 bar
    - max. Betriebsdruck: 10 bar
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - Rückflussverhinderer
    - mit Schalldämpfer
    - für Durchlauferhitzer geeignet
    - Schlauchanschluss DN15
    - Anschlussgröße: DN15
    - DVGW NW-6506BT0622
    - PA-IX 9699/IB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Kartuschentyp
Keramik
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,59*
€ 441,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,20*
€ 435,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,43*
€ 415,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,41*
€ 400,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,75*
€ 376,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39600000
ab € 460,30*
Ähnlich
Hansgrohe
39655000
ab € 231,23*
Ähnlich
Hansgrohe
36655000
ab € 196,45*
Ähnlich
Hansgrohe
34620000
ab € 283,72*
Ähnlich
Hansgrohe
34625000
ab € 157,10*
Ähnlich
Hansgrohe
10616000
ab € 151,67*
Ähnlich
Hansgrohe
12605000
ab € 194,47*
Ähnlich
Hansgrohe
10665000
ab € 350,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.