Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio M Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio M Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio M Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio M Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69485382
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     34620000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 1 Verbraucher
  • Anschlussart: S-Anschlüsse
  • Stichmaß: 150 ± 16 mm
  • Keramikmischsystem
  • min. Betriebsdruck: 1 bar
  • max. Betriebsdruck: 10 bar
  • Temperaturbegrenzung einstellbar
  • Rückflussverhinderer
  • mit Schalldämpfer
  • für Durchlauferhitzer geeignet
  • Schlauchanschluss DN15
  • Anschlussgröße: DN15
  • DVGW NW-6506BT0646
  • PA-IX 9699/IB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,88*
€ 393,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,76*
€ 387,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,38*
€ 372,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,12*
€ 365,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,25*
€ 337,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39600000
ab € 463,18*
Ähnlich
Hansgrohe
39655000
ab € 230,79*
Ähnlich
Hansgrohe
36655000
ab € 195,07*
Ähnlich
Hansgrohe
34625000
ab € 157,91*
Ähnlich
Hansgrohe
10611000
ab € 316,74*
Ähnlich
Hansgrohe
10616000
ab € 150,97*
Ähnlich
Hansgrohe
12605000
ab € 194,63*
Ähnlich
Hansgrohe
10665000
ab € 352,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.