Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69489585
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36655000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 1 Verbraucher
    - Anschlussart: Grundkörper
    - Keramikmischsystem
    - min. Betriebsdruck: 1 bar
    - max. Betriebsdruck: 10 bar
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - mit Schalldämpfer
    - für Durchlauferhitzer geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,34*
€ 258,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39600000
ab € 462,14*
Ähnlich
Hansgrohe
39655000
ab € 230,44*
Ähnlich
Hansgrohe
34620000
ab € 285,00*
Ähnlich
Hansgrohe
34625000
ab € 157,40*
Ähnlich
Hansgrohe
10611000
ab € 317,86*
Ähnlich
Hansgrohe
10616000
ab € 150,73*
Ähnlich
Hansgrohe
12605000
ab € 193,08*
Ähnlich
Hansgrohe
10665000
ab € 350,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.