Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Uno Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Uno Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Uno Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Uno Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69573097
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45600000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 1 Verbraucher
  • Anschlussart: S-Anschlüsse
  • Stichmaß: 150 ± 16 mm
  • Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
  • Keramikmischsystem
  • min. Betriebsdruck: 1 bar
  • max. Betriebsdruck: 10 bar
  • Temperaturbegrenzung einstellbar
  • Rückflussverhinderer
  • mit Schalldämpfer
  • für Durchlauferhitzer geeignet
  • Schlauchanschluss DN15
  • Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,65*
€ 391,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,37*
€ 384,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 314,38*
€ 374,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,49*
€ 362,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10614000
ab € 150,71*
Ähnlich
Hansgrohe
38621000
ab € 274,44*
Ähnlich
Hansgrohe
38626000
ab € 182,25*
Ähnlich
Hansgrohe
38621820
ab € 412,29*
Ähnlich
Hansgrohe
45600820
ab € 411,72*
Ähnlich
Hansgrohe
38626820
ab € 283,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.