Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Uno Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Uno Nickel
Hansgrohe AXOR Uno Nickel
Hansgrohe AXOR Uno Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69573098
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45600820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 1 Verbraucher
    - Anschlussart: S-Anschlüsse
    - Stichmaß: 150 ± 16 mm
    - Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
    - Keramikmischsystem
    - min. Betriebsdruck: 1 bar
    - max. Betriebsdruck: 10 bar
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - Rückflussverhinderer
    - mit Schalldämpfer
    - für Durchlauferhitzer geeignet
    - Schlauchanschluss DN15
    - Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Nickel
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,07*
€ 567,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,86*
€ 565,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,76*
€ 562,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,33*
€ 544,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,95*
€ 529,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,27*
€ 492,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10614000
ab € 150,31*
Ähnlich
Hansgrohe
45600000
ab € 277,59*
Ähnlich
Hansgrohe
38621000
ab € 275,89*
Ähnlich
Hansgrohe
38626000
ab € 184,04*
Ähnlich
Hansgrohe
38621820
ab € 416,93*
Ähnlich
Hansgrohe
38626820
ab € 286,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.