Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Graphit
GROHE Atrio Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69807680
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32652AL3
EAN/GTIN:
     4005176454875
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Eleganz und Understatement – die GROHE Atrio Wannenarmatur ist aus wirklich jedem Winkel durchdacht. Perfektion zeichnet diese Armatur in allen Aspekten aus und macht sie damit zum idealen Blickfang in Ihrem modernen Badezimmer. Diese von Hand zusammengesetzte Armatur ist das genau das Richtige für alle, die sich Premiumqualität wünschen – konzipiert zur Aufputz sorgt sie für das richtige Maß an Opulenz. Dank der automatischen Umstellung können Sie ganz einfach zwischen Baden und Duschen umschalten. Über den anpassbaren Durchflussbegrenzer haben Sie die Möglichkeit, Ihren Wasserverbrauch festzulegen. Die GROHE SilkMove Keramikkartusche verspricht in Verbindung mit dem robusten Metallhebel leichtgängige und präzise Steuerungsmöglichkeiten, zuverlässig und auf Dauer. Mit der extra widerstandsfähigen GROHE StarLight Beschichtung, aufgetragen mithilfe modernster physikalischer Gasphasenabscheidung (PVD) für höchste Kratzbeständigkeit, behält diese Halterung ihren Glanz über Jahre hinweg. GROHE Atrio – der Ausdruck von Eleganz und Präzision.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Graphit
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
2
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Integrierter Umsteller
Ja
Befestigungstyp
Wand
Mousseur
Ja
Rücklaufschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,52*
€ 764,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,26*
€ 759,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,84*
€ 730,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,02*
€ 700,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,72*
€ 647,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32653AL3
ab € 1.502,41*
Ähnlich
Grohe
32653DC3
ab € 1.314,79*
Ähnlich
Grohe
24070000
ab € 287,03*
Ähnlich
Grohe
32652DA3
ab € 510,78*
Ähnlich
Grohe
32653DA3
ab € 1.405,66*
Ähnlich
Grohe
32652003
ab € 338,20*
Ähnlich
Grohe
32653003
ab € 940,23*
Ähnlich
Grohe
32652GL3
ab € 507,03*
Ähnlich
Grohe
32653GL3
ab € 1.406,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.