Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Allure Chrom Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Allure Chrom Wand
GROHE Allure Chrom Wand
GROHE Allure Chrom Wand
GROHE Allure Chrom Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100338202
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24070000
EAN/GTIN:
     4005176465895
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HAPTISCHE REGELUNG ZUM MÜHELOSEN UMSCHALTEN ZWISCHEN 2 DUSCH- ODER WANNENFUNKTIONEN – GROHE ALLURE REGLERSET FÜR EINHEBEL-ARMATUREN

Das GROHE Allure Reglerset für Einhebel-Armaturen bietet den perfekten finalen Schliff für jede Dusche oder Badewanne. Made in Germany: Die Allure Kollektion von GROHE bietet perfekt aufeinander abgestimmte Linien und Proportionen und ist ein minimalistischer Blickfang in jedem Badezimmer. Das haptische Design lädt zur Interaktion ein. Die Metallrosette und der Hebel verleihen ein Gefühl von Stabilität. Das schlanke Profil der Wandrosette mit nur 158 mm Durchmesser und einer Tiefe von nur 10 mm zieht Design-Puristen magisch an. Diese elegante 2-Wege-Umstellung misst lediglich 43 mm und ermöglicht, mühelos zwischen Kopf- und Handbrause oder zwischen Dusch- und Wannenauslauf umzustellen. Dank der GROHE SilkMove Keramikkartusche lassen sich Wassertemperatur und -menge mit einem leichtgängigen Hebel einfach regeln. Die strapazierfähige GROHE StarLight Chromoberfläche bewahrt ihr makelloses Aussehen für viele Jahre. Die GROHE QuickFix Rosette mit Verriegelungssystem und abgedeckter Befestigung macht die Installation zum Kinderspiel. Es gilt zu beachten, dass dieser Thermostat zusammen mit der GROHE Rapido SmartBox (35600000) montiert werden muss. Zudem ist Folgendes garantiert: Die Kombi-Lösung für die Unterputzmontage ist zu 100 % leckagefrei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Befestigungstyp
Wand
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Durchflussrate (mind.)
27 l/min
Kartuschentyp
Keramik
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Höhe
193 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,05*
€ 417,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,92*
€ 415,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,06*
€ 403,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32653AL3
ab € 1.502,41*
Ähnlich
Grohe
32653DC3
ab € 1.314,79*
Ähnlich
Grohe
32652DA3
ab € 510,78*
Ähnlich
Grohe
32653DA3
ab € 1.405,66*
Ähnlich
Grohe
32652003
ab € 338,20*
Ähnlich
Grohe
32653003
ab € 940,23*
Ähnlich
Grohe
32652GL3
ab € 507,03*
Ähnlich
Grohe
32653GL3
ab € 1.406,23*
Ähnlich
Grohe
32652AL3
ab € 543,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.