Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe 58143000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe 58143000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Hansgrohe 58143000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Hansgrohe 58143000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943925
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     58143000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
  • Besteht aus: Grundkörper, Fertigset
    - TUV geprüft
    - passend für Normalwannen
    - PE-Verschraubung G 1½ x 40/ 50 mm
    - Flexibler Uberlaufschlauch
    - Bowdenzuglänge 520 mm
    - Grundkörper Ablauf- und Uberlaufgarnitur für Normalwannen (# 58140180)
    - Fertigset Ablauf- und Uberlaufgarnitur (# 58185000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Badefallen
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
58113000
ab € 152,16*
Ähnlich
Hansgrohe
58123000
ab € 194,85*
Ähnlich
Hansgrohe
58150000
ab € 55,49*
Ähnlich
Hansgrohe
60056000
ab € 40,45*
Ähnlich
Hansgrohe
60067000
ab € 53,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.