Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe 58150000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe 58150000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Hansgrohe 58150000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Hansgrohe 58150000 Geruchverschluss für Bad & Dusche Badefallen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943933
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     58150000
EAN/GTIN:
     4011097492650
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
  • Besteht aus: Grundkörper, Fertigset
    - TUV geprüft
    - passend für Normalwannen
    - PE-Verschraubung G 1½ x 40/ 50 mm
    - Flexibler Uberlaufschlauch
    - Bowdenzuglänge 520 mm
    - Grundkörper Ablauf- und Uberlaufgarnitur für Normalwannen (# 58140180)
    - Fertigset Ablauf- und Uberlaufgarnitur (# 58186000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Badefallen
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
58113000
ab € 171,45*
Ähnlich
Hansgrohe
58123000
ab € 209,14*
Ähnlich
Hansgrohe
58143000
ab € 53,16*
Ähnlich
Hansgrohe
60056000
ab € 42,96*
Ähnlich
Hansgrohe
60067000
ab € 55,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.