Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badeinrichtung Wanne
>
Badewannengriff
>
Artikel
Hansgrohe Logis Universal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69943957
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
41713000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Bohrabstand 300 mm
Material: Messing
Wandmontage
Material Halteelement: Metall
Länge 345 mm
TUV geprüft
... >
Wohnmöbel
>
Badezimmerinventar
>
Duschkörbe & -behälter
Weitere Suchbegriffe:
Wandhaltegriff
,
Wannengriff
,
badewannengriff 30 cm
,
bad haltegriff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom Metall
Hansgrohe
42030000
ab € 117,23*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel Metall
Hansgrohe
42030820
ab € 168,96*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel Metall
Hansgrohe
42030830
ab € 168,39*
Ähnlich
Hansgrohe Logis Classic
Hansgrohe
41613000
ab € 77,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen