Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Logis Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Logis Classic
Hansgrohe Logis Classic
Hansgrohe Logis Classic
Hansgrohe Logis Classic
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69945214
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     41613000
EAN/GTIN:
     4011097584737
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
  • Bohrabstand 300 mm
    - Material: Messing
    - Wandmontage
    - Material Halteelement: Metall
    - Länge 467 mm
    - TUV geprüft
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, bad haltegriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
42030000
ab € 117,23*
Ähnlich
Hansgrohe
42030820
ab € 168,96*
Ähnlich
Hansgrohe
42030830
ab € 168,39*
Ähnlich
Hansgrohe
41713000
ab € 35,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.