Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Duscharmatur
>
Brausestange
>
Artikel
Hansgrohe Unica
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69944894
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
26401000
EAN/GTIN:
4011097804255
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
brausestange hansgrohe
Besteht aus: Brausestange, Schieber
TUV geprüft
Brausestange mit Haltegrifffunktion
Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
vollverchromter Brauseschieber aus Metall
25 mm breite Stange
Material: Messing
verchromte Wandstützen aus Metall
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Duschstangen
Weitere Suchbegriffe:
brausestange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 122,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe Unica
Hansgrohe
26404400
ab € 230,96*
Ähnlich
Hansgrohe Unica
Hansgrohe
26403400
ab € 231,35*
Ähnlich
Hansgrohe Unica
Hansgrohe
26402000
ab € 130,16*
Ähnlich
Hansgrohe Unica
Hansgrohe
27704000
ab € 49,09*
Ähnlich
Hansgrohe Unica 0,9 m Chrom
Hansgrohe
27640000
ab € 225,84*
Ähnlich
Hansgrohe Unica 0,9 m Chrom, Weiß
Hansgrohe
27640400
ab € 224,93*
Ähnlich
Hansgrohe Unica Chrom 0,9 m
Hansgrohe
27636000
ab € 173,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen