Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hansgrohe Unica


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Unica
Hansgrohe Unica
Hansgrohe Unica
Hansgrohe Unica
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69945790
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26404400
EAN/GTIN:
     4011097804224
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
hansgrohe brausestange 110 cm
  • Besteht aus: Brausestange, Ablagekorb, Schieber
  • TUV geprüft
  • Brausehalter kann entfernt werden
  • Brausestange mit Haltegrifffunktion
  • Ablage aus Kunststoff, Oberfläche weiß
  • Ablage kann zur Reinigung entnommen werden
  • Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
  • vollverchromter Brauseschieber aus Metall
  • 25 mm breite Stange
  • Material: Messing
  • verchromte Wandstützen aus Metall
Weitere Suchbegriffe: brausestange 110 cm, brausestange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,28*
€ 328,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,27*
€ 315,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,11*
€ 308,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26403400
ab € 230,83*
Ähnlich
Hansgrohe
26401000
ab € 122,17*
Ähnlich
Hansgrohe
26402000
ab € 129,86*
Ähnlich
Hansgrohe
27704000
ab € 48,09*
Ähnlich
Hansgrohe
27640000
ab € 225,82*
Ähnlich
Hansgrohe
27640400
ab € 223,81*
Ähnlich
Hansgrohe
27636000
ab € 171,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.