Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Unica


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Unica
Hansgrohe Unica
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944933
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27704000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
brausestange hansgrohe
  • Besteht aus: Brausestange, Schieber
  • Brausestangentyp: verchromtes Messingrohr
  • Stangenbreite: 22 mm
  • variabler Bohrlochabstand: 400 - 670 mm
  • vollverchromter Brauseschieber
  • Schieber mit Arretierung
  • Neigungswinkel Schieber in 2 Stufen verstellbar
  • geräuschlose Neigungswinkelverstellung
  • verchromte Wandstützen aus Kunststoff
  • variable Wandstütze
Weitere Suchbegriffe: brausestange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26404400
ab € 230,97*
Ähnlich
Hansgrohe
26403400
ab € 230,83*
Ähnlich
Hansgrohe
26401000
ab € 122,17*
Ähnlich
Hansgrohe
26402000
ab € 129,86*
Ähnlich
Hansgrohe
27640000
ab € 225,82*
Ähnlich
Hansgrohe
27640400
ab € 223,81*
Ähnlich
Hansgrohe
27636000
ab € 171,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.