Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1663585 Drahtverbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1663585 Drahtverbinder Silber
Phoenix Contact 1663585 Drahtverbinder Silber
Artikel-Nr.:
     3461-50475571
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HEAVYCON-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.32 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2021*
€ 0,287*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2891*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,21002*
€ 0,29002*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2349*
€ 0,3249*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2363*
€ 0,3263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2821*
€ 0,3357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 211,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.