Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1663682 Drahtverbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1663682 Drahtverbinder Silber
Phoenix Contact 1663682 Drahtverbinder Silber
Artikel-Nr.:
     3461-50475580
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.62 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2007*
€ 0,2855*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20856*
€ 0,28856*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2891*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2139*
€ 0,2939*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2333*
€ 0,3233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2855*
€ 0,33975
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2807*
€ 0,33403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2407*
€ 0,28643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 211,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.