Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 16 0130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 16 0130
Cimco 16 0130
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70193642
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     160130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Breite
19 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Schwarz
Klebebandmaterial
PVC
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Flammhemmer
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
160000
ab € 2,80*
Ähnlich
Cimco
16 0100
ab € 0,38*
Ähnlich
Cimco
160102
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160104
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160105
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160109
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160170
ab € 3,22*
Ähnlich
Cimco
160101
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160160
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.