Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 16 0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 16 0102
Cimco 16 0102
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70184594
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     160102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
15 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Grau
Klebebandmaterial
PVC
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Flammhemmer
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,352*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
160000
ab € 2,81*
Ähnlich
Cimco
16 0100
ab € 0,38*
Ähnlich
Cimco
160104
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160105
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160109
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160130
ab € 1,58*
Ähnlich
Cimco
160170
ab € 3,23*
Ähnlich
Cimco
160101
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160160
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.