Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 160160 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 160160 Isolierband 1 Stück(e)
Cimco 160160 Isolierband 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77714099
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     160160
EAN/GTIN:
     4021103601600
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
38 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Schwarz
Klebebandmaterial
PVC
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Flammhemmer
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
160000
ab € 2,80*
Ähnlich
Cimco
16 0100
ab € 0,38*
Ähnlich
Cimco
160102
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160104
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160105
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160109
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160130
ab € 1,59*
Ähnlich
Cimco
160170
ab € 3,22*
Ähnlich
Cimco
160101
ab € 0,352*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.