Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FGRS Plus


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fischer FGRS Plus
Fischer FGRS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70724376
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     79405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen fischer
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.

Vorteile/Nutzen
- Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage.
- Der feste Sitz der Schalldämmeinlage verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage.
- Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses gewährleistet die sichere Rohrjustage ohne Aufspringen der Schelle.
- Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 bei der FGRS Plus M8/M10 ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung.
- Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde der Schraube erhöht die Flexibilität bei der Montage.
- Die kompakte Bauweise der Rohrschelle erlaubt das einfache, nachträgliche Isolieren.
Weitere Suchbegriffe: gelenkrohrschellen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,07*
€ 77,4333
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,90*
€ 76,041
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,77*
€ 72,3163
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,00*
€ 70,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,58*
€ 68,5202
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,04*
€ 59,5476
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
79400
ab € 0,46*
Ähnlich
fischer
79404
ab € 84,91*
Ähnlich
fischer
79408
ab € 68,375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.