Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 13 2308 Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 13 2308 Schraubbefestigung
Cimco 13 2308 Schraubbefestigung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70732515
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     132308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
schraublocher cimco
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schraubbefestigung
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Durchmesser
19 mm
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, schraublocher 40mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
106308
ab € 407,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.