Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felco 14 Astschere Bypass Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felco 14 Astschere Bypass Rot
Felco 14 Astschere Bypass Rot
Felco 14 Astschere Bypass Rot
Felco 14 Astschere Bypass Rot
Felco 14 Astschere Bypass Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71349665
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 14
EAN/GTIN:
     0783929404554
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Klein aber fein: diese kompakte, leistungsstarke Baum-, Reb- und Gartenschere bietet hervorragende Handhabung und beeindruckende Schneidkraft. Die FELCO 14 vereint einzigartige Ergonomie mit Komfort bei jedem Qualitätsschnitt und ist sowohl für kleinere als auch größere Hände geeignet, da sie Ihre Schneidkraft dank des abgewinkelten Schneidkopfs und der kleineren Griffe maximiert.

Die FELCO 14 ist die kompakteste, leichteste und wendigste Baum-, Reb- und Gartenschere von FELCO. Sie eignet sich für kleinere Handgrößen, ist jedoch auch mit großen Händen bequem zu handhaben; ihr kleineres Design begrenzt nicht, sondern maximiert die Schneidkraft bei Schnitten bis zu 18 mm Durchmesser. Probieren Sie es aus: nehmen Sie diese kompakte, leichte und leistungsstarke Baum-, Reb- und Gartenschere in die Hand und gehen Sie an die Arbeit. Sie besteht aus den gleichen hochwertigen Materialien wie andere Produkte von FELCO, d. h. gehärtete Stahlklingen und Griffe aus gesenkgeschmiedetem Aluminium. Für ergonomischen Komfort und überragende Handhabung bildet der abgewinkelte Schneidkopf eine natürliche Verlängerung der Hand, und die Gummi-Stoßdämpfer bewirken eine sanfte Schließbewegung, um das Handgelenk zu schonen. Mit dem mikrometergenauen Einstellmechanismus lässt sich der Schneidkopf für einen Präzisionsschnitt einstellen, durch den sich die Schnitt- und Schneideprodukte von FELCO auszeichnen.

- Die leichte Bauweise sorgt für eine leistungsstarke Handhabung unabhängig von Standort und Aufgabe.
- Der spitz zulaufende Schneidkopf ermöglicht einen einfachen Zugang sowie eine größere Reichweite, um Äste sicher und effizient zurückschneiden zu können.
- Die FELCO 14 ist perfekt für kleine Detailarbeiten beim Präzisions- und Spitzenschneiden und stellt sicher, dass Sie Ihre Arbeit gleich beim ersten Mal erledigen werden
- Die Griffe aus geschmiedetem Aluminium stellen sicher, dass Ihr FELCO-Werkzeug für schwere Schneidarbeiten robust genug ist
- Verlassen Sie sich auf das von FELCO patentrechtlich geschützte Härteverfahren und das Know-how des Unternehmens in Sachen Härtung, um Ihnen eine extrem scharfe Schneide mit langer Schnitthaltigkeit zu bieten.
- Durch die kompakte Bauweise wird die Schneidkraft effizient verteilt und eine hohe Leistung erzielt, auf die Sie sich in jeder Situation verlassen können.
- Der abgewinkelte Schneidkopf wirkt als eine Verlängerung Ihrer Hand, sodass der Komfort bei den Schneidarbeiten bald in Fleisch und Blut übergeht.
- Die ergonomischen, gepolsterten, rutschfesten und phthalatfreien Griffe sorgen für Komfort und Sicherheit bei den Schneidarbeiten.
- Die Saftrille verhindert ein Verkleben der Klinge und verbessert die Schnittleistung.
- Für alle Fälle sind die Klingen mit einem Drahtabschneider ausgestattet, mit dem Eisendrähte durchgeschnitten werden können, ohne die Schneide Ihres Werkzeugs zu beschädigen.
- Einfache Einstellung des Schneidkopfes für einen sauberen und präzisen Schnitt, der eine schnelle Verheilung der Schnittwunde fördert.
- Sie können länger schneiden, da die Gummi-Stoßdämpfer den Bedienkomfort erhöhen und Ermüdungserscheinungen verringern.
- Der schnelle und einfache Klingenwechsel ist sicher und gewährleistet, dass Sie jederzeit mit Ihrer Arbeit fortfahren können.
- Durch die verstellbare Verschlussklinke lässt sich die Schere sicher in einem Trageetui verstauen und zum Ort Ihrer Schneidarbeiten transportieren.
- Wenn Ihnen Nachhaltigkeit ebenso sehr am Herzen liegt wie uns, wollen Sie sicher Ihr FELCO-Werkzeug in erstklassigem Zustand halten und Abfälle vermeiden: Mit FELCO haben Sie ein Werkzeug, bei dem die wichtigen Teile – von der Klinge über die Feder bis hin zur kleinsten Schraube – auswechselbar sind.
- Die roten Griffe unterstreichen unsere Schweizer Tradition und fungieren gleichzeitig als praktische Signalfarbe, damit Sie Ihr FELCO-Werkzeug jederzeit und in jeder Umgebung wiederfinden können.
- Hergestellt in der Schweiz mit 100 % erneuerbarer Energie
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Materiallgriff
Aluminium
Handgrifffarbe
Rot
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Sicherheitssperre
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Felco
FELCO 910
ab € 15,39*
Sonstiges
Felco
910+
ab € 16,86*
Sonstiges
Felco
FELCO 912/30339107
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.