Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars PowerStep L85 Astschere Amboss Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars PowerStep L85 Astschere Amboss Orange
Fiskars PowerStep L85 Astschere Amboss Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71372507
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Schritt für Schritt kommt man mit diesem PowerStep™ Amboss-Modell einem schöneren Garten immer näher. Mit dem einzigartigen Stufenmechanismus dieser Fiskars Astschere geht einem das Schneiden von trockenen oder harten Ästen ganz leicht von der Hand. Dieser intelligente Mechanismus verteilt die Kraft auf bis zu drei Schnitte, abhängig von der Aststärke. Damit schneiden Sie bei normalem Krafteinsatz auch bis zu 4 Zentimeter dicke Äste. Der hakenförmige Amboss dieser PowerStep™ Astschere stabilisiert den Ast, die antihaftbeschichtete Klinge schneidet diesen sauber ab. Die Klinge ist darüber hinaus aus speziellem Stahl gefertigt und behält ihre Schärfe auch nach mehrmaliger Anwendung. Die Klinge ist so geformt, dass ihre Spitze beim Schneiden des Kernholzes nicht belastet wird. Damit der Benutzer diese Fiskars Astschere gut im Griff hat, sind die Griffe dieses Modells ergonomisch geformt und haben eine rutschfeste Oberfläche. Mit einem Gewicht von 690 Gramm ist sie angenehm leicht und hat eine praktische Länge von 57 Zentimetern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Amboss
Materiallgriff
Aluminium, Kunststoff
Handgrifffarbe
Orange
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Schwarz/Edelstahl
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
570 mm
Ausschnittkapazität
40 mm
Gewicht
690 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.