Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 1001012 Antistatische Folie/Beutel Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DESCO 1001012 Antistatische Folie/Beutel Schwarz, Transparent
DESCO 1001012 Antistatische Folie/Beutel Schwarz, Transparent
DESCO 1001012 Antistatische Folie/Beutel Schwarz, Transparent
DESCO 1001012 Antistatische Folie/Beutel Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72496180
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     1001012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Höhe
305 mm
Dicke
0.071 mm
Paketgewicht
1550 g
Merkmale
Produkttyp
Antistatischer Beutel
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Anzahl
100
Verschlussart
Ohne Verschluss
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco Europe
1001014
ab € 0,44*
Zubehör
Desco Europe
1001018
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.