Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 1001018 Antistatische Folie/Beutel Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DESCO 1001018 Antistatische Folie/Beutel Schwarz, Transparent
DESCO 1001018 Antistatische Folie/Beutel Schwarz, Transparent
DESCO 1001018 Antistatische Folie/Beutel Schwarz, Transparent
DESCO 1001018 Antistatische Folie/Beutel Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72496183
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     1001018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Höhe
455 mm
Dicke
0.071 mm
Paketgewicht
2310 g
Merkmale
Produkttyp
Antistatischer Beutel
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Anzahl
100
Verschlussart
Ohne Verschluss
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco Europe
1001012
ab € 0,35*
Zubehör
Desco Europe
1001014
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.