Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 1001014 Antistatische Folie/Beutel Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DESCO 1001014 Antistatische Folie/Beutel Schwarz, Transparent
DESCO 1001014 Antistatische Folie/Beutel Schwarz, Transparent
DESCO 1001014 Antistatische Folie/Beutel Schwarz, Transparent
DESCO 1001014 Antistatische Folie/Beutel Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72496181
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     1001014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Höhe
355 mm
Dicke
0.071 mm
Paketgewicht
1770 g
Merkmale
Produkttyp
Antistatischer Beutel
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Anzahl
100
Verschlussart
Ohne Verschluss
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco Europe
1001012
ab € 0,36*
Zubehör
Desco Europe
1001018
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.