Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 852283-49 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 852283-49 Werkbankteil/Zubehör
Treston 852283-49 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332733
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     852283-49
EAN/GTIN:
     6416763071210
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
treston regalboden
Stahl-Regalboden, Tragfähigkeit 50 kg
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
50 kg
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
M900
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: regal boden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
852769-49
ab € 82,37*
Zubehör
Treston
852770-49
ab € 76,59*
Zubehör
Treston
861116-49
ab € 25,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.