Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 861116-49 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 861116-49 Werkbankteil/Zubehör
Treston 861116-49 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332988
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     861116-49
EAN/GTIN:
     6416763072804
Unterteiler-Paar für Regalböden M1000, M1200, M1500 und M1800. Passend für Regalböden mit einer Tiefe von 300 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
M1000, M1200, M1500, M1800
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
836028-49
ab € 59,92*
Zubehör
Treston
852283-49
ab € 65,94*
Zubehör
Treston
852769-49
ab € 82,92*
Zubehör
Treston
852770-49
ab € 77,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.