Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 852770-49 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 852770-49 Werkbankteil/Zubehör
Treston 852770-49 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332735
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     852770-49
EAN/GTIN:
     6416763071203
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
regalboden
Stahl-Regalboden, Tragfähigkeit 50 kg
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
50 kg
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
M750
Gewicht und Abmessungen
Breite
740 mm
Tiefe
400 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
852283-49
ab € 66,51*
Zubehör
Treston
852769-49
ab € 82,98*
Zubehör
Treston
861116-49
ab € 25,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.