Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston PUSH50 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston PUSH50 Werkbankteil/Zubehör
Treston PUSH50 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333312
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PUSH50
EAN/GTIN:
     6416763065318
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
esd-tischwagen treston
esd tischwagen
Griff für SAP-Tischwagen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
500 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AT507 ESD
ab € 165,53*
Zubehör
Treston
AT507
ab € 70,58*
Zubehör
Treston
PUSH70
ab € 93,61*
Zubehör
Treston
SAP507 ESD
ab € 442,86*
Zubehör
Treston
SAP507
ab € 333,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.