Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP Elektrikerschutzhelm mit Visier 4kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP Elektrikerschutzhelm mit Visier 4kA
LEMP Elektrikerschutzhelm mit Visier 4kA
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73402361
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     662540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Der Elektrikerschutzhelm ist ein nach aktuellsten Erkenntnissen der Kopfschutzentwicklung konstruierter Helm, der speziell für den professionellen Einsatz an spannungsführenden Anlagen
konzipiert wurde. Der Helm verfügt über ein - das Gesicht des Trägers vollständig abdeckendes - Visier, das bei Bedarf vollständig in den doppelwandigen Helm zurückgefahren werden
kann. Erstmalig setzen wir eine Crashbox ein, d.h. ein bestimmter Teil des Helmes (orange) wird bei der Beaufschlagung zerstört und reduziert dadurch die an die Innenausstattung weitergeleitete Beaufschlagungsenergie.
Der Helm verfügt über einen Einhanddrehverschluss, der die Veränderung der Kopfbandweite erlaubt ohne dass der Träger den Helm absetzen muss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Beste Verwendung
Maschinentätigkeiten
Einstellbares Kopfband
Ja
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Zertifizierung
EN 166, 170, EN 397, EN 50365, GS-ET-29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.