Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 647010 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 647010 Kabelzubehör
LEMP 647010 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73402369
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     647010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolations Aufstecktülle
isolations aufstecktülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
60 mm
Gewicht
15 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
645000
ab € 0,80*
Zubehör
LEMP
645001
ab € 2,71*
Zubehör
LEMP
645005
ab € 0,74*
Zubehör
LEMP
646040
ab € 7,83*
Zubehör
LEMP
646050
ab € 14,20*
Zubehör
LEMP
646090
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.