Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 646090 Kabelisolierung Anschlusskappe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 646090 Kabelisolierung Anschlusskappe Rot
LEMP 646090 Kabelisolierung Anschlusskappe Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75651241
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     646090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolations Aufstecktülle
isolations aufstecktülle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.255 m
Maximaler Durchmesser
90 mm
Technische Details
Typ
Anschlusskappe
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
645000
ab € 0,80*
Zubehör
LEMP
646006
ab € 2,26*
Zubehör
LEMP
646010
ab € 4,84*
Zubehör
LEMP
646015
ab € 4,93*
Zubehör
LEMP
646020
ab € 4,97*
Zubehör
LEMP
646030
ab € 5,54*
Zubehör
LEMP
646040
ab € 7,83*
Zubehör
LEMP
646050
ab € 14,20*
Zubehör
LEMP
647010
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.