Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 646040 Kabelisolierung Anschlusskappe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 646040 Kabelisolierung Anschlusskappe Rot
LEMP 646040 Kabelisolierung Anschlusskappe Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75651236
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     646040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolations Aufstecktülle
isolations aufstecktülle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.15 m
Maximaler Durchmesser
40 mm
Technische Details
Typ
Anschlusskappe
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
645000
ab € 0,79*
Zubehör
LEMP
646006
ab € 2,23*
Zubehör
LEMP
646010
ab € 4,81*
Zubehör
LEMP
646015
ab € 4,90*
Zubehör
LEMP
646020
ab € 4,94*
Zubehör
LEMP
646030
ab € 5,47*
Zubehör
LEMP
646050
ab € 14,25*
Zubehör
LEMP
646090
ab € 23,19*
Zubehör
LEMP
647010
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.