Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4460503 Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4460503 Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier Weiß
Fellowes 4460503 Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier Weiß
Fellowes 4460503 Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier Weiß
Fellowes 4460503 Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74263729
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4460503
EAN/GTIN:
     0043859655618
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Manuell Dieses Produkt wird manuell aufgebaut. Basic Duty Die beste Wahl wenn die Boxen selten benötigt und nur niedrig gestapelt werden sollen 2 Einheiten hoch Bis zu 2 Einheiten können Platz sparend übereinander gestapelt werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteckig
Material
Papier
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Deckelfarbe
Weiß
Stapelbar
Ja
Recyclebar
Ja
Verschlussart
Scharnierverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
554 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
280 mm
Innenmaße (B x T x H)
526 x 350 x 260 mm
Gewicht
520 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Lieferumfang
Anzahl
5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,085*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,277*
€ 5,08963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,207*
€ 5,00633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,097*
€ 4,87543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,096*
€ 4,87424
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,095*
€ 4,87305
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,085*
€ 3,67115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.