Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa 41-1320.045 Schneidmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansa 41-1320.045 Schneidmatte
Hansa 41-1320.045 Schneidmatte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74334476
Hersteller:
     Hansa
Herst.-Nr.:
     41-1320.045
EAN/GTIN:
     4011028003290
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gitterlinien
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: schneidematte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1320216
ab € 11,32*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320217
ab € 20,93*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320202
ab € 194,51*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320203
ab € 267,27*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320030
ab € 3,46*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320145
ab € 11,32*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320060
ab € 11,05*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320160
ab € 22,18*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320201
ab € 156,56*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320090
ab € 19,89*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320190
ab € 39,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.