Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Schneidmatte
>
Artikel
Hansa 41-1320.160 Schneidmatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-74334511
Hersteller:
Hansa
Herst.-Nr.:
41-1320.160
EAN/GTIN:
4903331256619
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gitterlinien
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
... >
Nähen, Stricken & Häkeln
>
Nähzubehör & -verbrauchsmaterial
>
Schneidmatten
Weitere Suchbegriffe:
schneidmatte 60x45cm
,
schneidematte
,
schneidmatte 600 x 45 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cut Mat 2seitig schwarz/weiss, 45 x 30 cm (A3), faltbar
Hansa by styro
h1320216
ab € 11,31*
Ähnlich
Cut Mat 2seitig schwarz/weiss, 60 x 45 cm (A2), faltbar
Hansa by styro
h1320217
ab € 20,91*
Ähnlich
Cut Mat Schneidunterlage 100 x 150 cm, grün
Hansa by styro
h1320202
ab € 195,79*
Ähnlich
Cut Mat Schneidunterlage 100 x 200 cm, grün
Hansa by styro
h1320203
ab € 267,56*
Ähnlich
Cut Mat Schneidunterlage 30 x 22 cm, grün / schwarz
Hansa by styro
h1320030
ab € 3,50*
Ähnlich
Cut Mat Schneidunterlage 45 x 30 cm, grün / schwarz
Hansa by styro
h1320045
ab € 5,88*
Ähnlich
Cut Mat Schneidunterlage 45 x 30 cm, transparent
Hansa by styro
h1320145
ab € 11,32*
Ähnlich
Cut Mat Schneidunterlage 60 x 45 cm, grün / schwarz
Hansa by styro
h1320060
ab € 10,96*
Ähnlich
Cut Mat Schneidunterlage 80 x 120 cm, grün
Hansa by styro
h1320201
ab € 157,12*
Ähnlich
Cut Mat Schneidunterlage 90 x 60 cm, grün / schwarz
Hansa by styro
h1320090
ab € 19,75*
Ähnlich
Cut Mat Schneidunterlage 90 x 60 cm, transparent
Hansa by styro
h1320190
ab € 39,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen