Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa 41-1320.145 Schneidmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansa 41-1320.145 Schneidmatte
Hansa 41-1320.145 Schneidmatte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74334515
Hersteller:
     Hansa
Herst.-Nr.:
     41-1320.145
EAN/GTIN:
     4903331256626
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gitterlinien
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: schneidematte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1320216
ab € 11,32*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320217
ab € 20,89*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320202
ab € 194,70*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320203
ab € 270,12*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320045
ab € 5,86*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320060
ab € 11,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320160
ab € 22,04*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320201
ab € 156,96*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320090
ab € 19,79*
Ähnlich
Hansa by styro
h1320190
ab € 39,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.